DNMG 150604 PR015S

Cod articol: 250696 PR015S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150604
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR015S
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire Megacoat Hard
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 25 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare pentru finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250696 PR015S
EAN / GTIN 4960664837335
Număr producător TLJ02512

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături