{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120416 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PS | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 430 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250216 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675326 | |
Număr producător | TAB00903 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120416, Categorie: CA515
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
12,88 €
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Categorie | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Sfărâmător de aşchii | PS | SM | VM |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 430 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |