{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120416 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250216 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471379 | |
Număr producător | TJV00924 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
536 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strat de acoperire | TiCN | acoperit | |||
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | MS | SM | VM | GM | VM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |