{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120416 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PS | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250216 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863471 | |
Număr producător | TMH00107 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
12,88 €
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
536 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strat de acoperire | CVD | TiCN | acoperit | ||
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | PS | SM | VM | GM | VM |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |