{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120416 | |
Categorie | CA115P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PMG | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250216 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664046171 |