Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 50/19mm

Cod articol: 250037 50/19
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 50 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A50U PCLNR/L19
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1906..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 63 mm
Decalaj central L3 35 mm
Înălțime de strângere L2 48 mm
Lungimea totală L 350 mm
Portplăcuţă 259031 36
Pârghie cu articulaţie 259015 13
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 13
Set de arcuri 259044 7
Set de ştifturi elastice 259047 5
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Număr producător 250037 50/19