• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 40/12mm

Cod articol: 250037 40/12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T PCLNR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250037 40/12
EAN / GTIN 4045197650252
Număr producător 250037 40/12