Bară de strunjit din oţel A.. PCLNR 95°, pentru plăcuţe amovibile CN.., pe dreapta

Cod articol: 250036 25/12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R PCLNR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Portplăcuţă 259031 2
Parghie Cu Articulatie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 8
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 250036 25/12
EAN / GTIN 4045197650191
Număr producător 250036 25/12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuţe CN.