HFHR 20M Suporți de scule compatibili pentru adâncimi de prelucrare reduse pentru canelare axială

Cod articol: 2500141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500141
EAN / GTIN 7291075033885
Număr producător 2500141
L-Număr L23920 2092

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compatibili pentru adâncimi de prelucrare reduse pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături