HFAEL 180C-6T32 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550056
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2550056
    EAN / GTIN 7291075032284
    Număr producător 2550056
    L-Număr L23920 2515

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 400 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 180 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 12.3 mm
    • Lungime totală (OAL): 73 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături