HFAIL 130C-5T38DG Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500732
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500732
EAN / GTIN 7291075116687
Număr producător 2500732
L-Număr L23920 1873

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 180 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 130 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 38 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 42.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 76.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate