Există o alternativă la acest produs

KOMET® UniTurn® Cuţit pentru canelare interioară, pe dreapta 5/1 mm

Cod articol: 240154 5/1
Reducere
49,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / lăţime de canelare l (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Lungime utilă 15 mm
Răcire interioară da
⌀ cozii d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240154 5/1
EAN / GTIN 4047109071759
Număr producător H52 52150.1082

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
145
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături