KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) 12/8 mm

Cod articol: 240100 12/8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d 12 mm
⌀ găurii d1 8 mm
Răcire interioară da
Lungime a 8 mm
Înălţime de strângere b 11 mm
Lungime l2 45 mm
Lungimea totală Ltot 70 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240100 12/8
EAN / GTIN 4047109019348
Număr producător H50 01281

Descriere

Aplicaţie:

Pentru alezare şi canelare interioară pe strung.