KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) 16/4 mm

Cod articol: 240100 16/4
Reducere
269,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d 16 mm
⌀ găurii d1 4 mm
Răcire interioară da
Lungime a 10 mm
Înălţime de strângere b 15 mm
Lungime l2 50 mm
Lungimea totală Ltot 70 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Număr producător H50 01640

Descriere

Aplicaţie:

Pentru alezare şi canelare interioară pe strung.