Există o alternativă la acest produs

KOMET® UniTurn® Cuţit pentru canelare interioară, pe dreapta 8/1 mm

Cod articol: 240154 8/1
Reducere
49,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / lăţime de canelare l (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 8 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Lungime utilă 15 mm
Răcire interioară da
⌀ cozii d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 2,5 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240154 8/1
EAN / GTIN 4047109072350
Număr producător H52 82150.1082

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
145
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.