KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) 12/4 mm

Cod articol: 240100 12/4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii d 12 mm
    ⌀ găurii d1 4 mm
    Răcire interioară da
    Lungime a 8 mm
    Înălţime de strângere b 11 mm
    Lungime l2 45 mm
    Lungimea totală Ltot 70 mm
    Tip produs Suport pentru micro-cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 240100 12/4
    EAN / GTIN 4047109019331
    Număr producător H50 01240

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru alezare şi canelare interioară pe strung.