KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică 42-51,99 mm

Cod articol: 239880 42-51,99
Reducere
606,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de alezare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ capului de alezare 42 mm - 51,99 mm
Tip de coadă scurt
Răcire interioară da
Lungime activă A 120 mm
Lungimea totală Lges 180 mm
Lungimea cozii Ls 60 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Șurub de tragere Cod 239900 5
Cheie fixă Cod 239901 SW10
Cheie de acţionare Cod 239902 SW4 (10Nm)
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239880 42-51,99
EAN / GTIN 4047109254725
Număr producător 75A.40.13060

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu şurub de tragere, cheie fixă pentru şuruburi de tragere şi cheie de acţionare.
Vă rugăm să comandaţi separat cheia pentru şuruburi cu locaş hexagonal, dacă este necesară.