KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică 22-26,99 mm

Cod articol: 239880 22-26,99
Reducere
497,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de alezare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ capului de alezare 22 mm - 26,99 mm
Tip de coadă scurt
Răcire interioară da
Lungime activă A 80 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Șurub de tragere Cod 239900 3
Cheie fixă Cod 239901 SW6
Cheie de acţionare Cod 239902 SW3 (4Nm)
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Număr producător 75A.40.13030

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu şurub de tragere, cheie fixă pentru şuruburi de tragere şi cheie de acţionare.
Vă rugăm să comandaţi separat cheia pentru şuruburi cu locaş hexagonal, dacă este necesară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături