DGFHL 26B-2TR-D36 Suporți de freză întăriți cu fixare cu șuruburi pentru mașinile Traub și Index

Cod articol: 2392081
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2392081
EAN / GTIN 7291075232967
Număr producător 2392081
L-Număr L23920 2793

Descriere

Descriere:

Suporți de freză întăriți cu fixare cu șuruburi pentru mașinile Traub și Index

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 27.9 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături