KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK79, Denumire tip W29: 34-130

Cod articol: 237050 34-130
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,75 € / buc.
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-130
Categorie BK79
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237050 34-130
EAN / GTIN 4047109072886
Număr producător W29 34130.0479

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiş pe dreapta.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK79, Denumire tip W29: 34-130

KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK79, Denumire tip W29: 34-130

La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,10 €
de la 10  Bucăți
16,75 €
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,72 €
de la 10  Bucăți
10,60 €
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,84 €
de la 10  Bucăți
10,70 €
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,12 €
de la 10  Bucăți
10,10 €
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,58 €
de la 10  Bucăți
12,15 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304 WOEX 040304 T WOEX 05T304 T WOEX 030204 T WOEX 06T304 T
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură
Categorie BK79 HB330 HB330 HB330 HB330
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire