WOEX 040304 T UNI

Cod articol: 232535 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,40 € / buc.
La cerere
În stoc
528 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304 T
    Categorie HB330
    Materialul sculei Carbură
    Strategie de aşchiere MTC
    Avans f 0,08 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232535 UNI
    EAN / GTIN 4045197955135
    Număr producător 232535 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    275
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    275
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    275
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături