KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 50-130

Cod articol: 237050 50-130

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    28,80 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 100504
Denumire 50-130
Categorie BK79
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Număr producător W29 50130.0479

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiş pe dreapta.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături