Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, ⌀ nominal D: 9,8mm

Cod articol: 236677 9,8
Reducere
92,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 9,8
Tip de coadă DIN 1835 A
Răcire interioară da
⌀ minim dmin 8,8 mm
Domeniu de reglare cu bucşă de strângere excentrică 9,5 mm - 10,3 mm
Lungime activă L1 23 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
⌀ cozii Ds h6 8 mm
Dimensiune bucşă excentrică recomandată Cod 236679 8
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142 HB725
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Număr producător 236677 9,8

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la ⌀ nominal în combinaţie cu bucşe excentrice reglabile Cod 236679.
Pentru plăcuţe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

⌀ de găurire nu trebuie să fie mai mic decât ⌀ dmin.