Bare de alezat cu mărime fixă 12,8 mm

Cod articol: 236677 12,8
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 12,8
Tip de coadă DIN 1835 A
Răcire interioară da
⌀ minim dmin 11,8 mm
Domeniu de reglare cu bucşă de strângere excentrică 12,5 mm - 13,3 mm
Lungime activă L1 26 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
Dimensiune bucşă excentrică recomandată Cod 236679 10
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142 HB725
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236677 12,8
EAN / GTIN 4045197769152
Număr producător 236677 12,8

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la ⌀ nominal în combinaţie cu bucşe excentrice reglabile Cod 236679.
Pentru plăcuţe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

⌀ de găurire nu trebuie să fie mai mic decât ⌀ dmin.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături