Bare de alezat cu mărime fixă 28,8 mm

Cod articol: 236677 28,8
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 28,8
Tip de coadă DIN 1835 A
Răcire interioară da
⌀ minim dmin 27 mm
Domeniu de reglare cu bucşă de strângere excentrică 28,5 mm - 29,3 mm
Lungime activă L1 42 mm
Lungimea totală Lges 195 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Dimensiune bucşă excentrică recomandată Cod 236679 20
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142 HB725
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236677 28,8
EAN / GTIN 4045197769312
Număr producător 236677 28,8

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la ⌀ nominal în combinaţie cu bucşe excentrice reglabile Cod 236679.
Pentru plăcuţe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

⌀ de găurire nu trebuie să fie mai mic decât ⌀ dmin.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături