Bare de alezat cu mărime fixă 20,8 mm

Cod articol: 236677 20,8
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 20,8
    Tip de coadă DIN 1835 A
    Răcire interioară da
    ⌀ minim dmin 19,8 mm
    Domeniu de reglare cu bucşă de strângere excentrică 20,5 mm - 21,3 mm
    Lungime activă L1 34 mm
    Lungimea totală Lges 154 mm
    ⌀ cozii Ds h6 16 mm
    Dimensiune bucşă excentrică recomandată Cod 236679 16
    Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142 HB725
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236677 20,8
    EAN / GTIN 4045197769237
    Număr producător 236677 20,8

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la ⌀ nominal în combinaţie cu bucşe excentrice reglabile Cod 236679.
    Pentru plăcuţe amovibile standard ISO CC..0602.

    Notă:

    ⌀ de găurire nu trebuie să fie mai mic decât ⌀ dmin.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături