KOMET KUB® V464 Cap de găurit 95 mm

Cod articol: 236660 95
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 95
    Coadă tip ABS
    Utilizare găurire Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Lungime activă LA 75 mm
    ABS® T ⌀ d 50 mm
    ⌀ exterior d1 92,5 mm
    Dimensiunea vârfului de centrare 80
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX06T304
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239655 10IP (2,8 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236660 95
    EAN / GTIN 4047109090538
    Număr producător V46 40951

    Descriere

    Execuţie:

    Burghiu cu plăcuţe amovibile (cap de găurit) cu prindere ABS® T şi cu tăiş pe dreapta. Inserţia pentru plăcuţa amovibilă exterioară poate fi reglată + +5mm în ⌀. Inserţie cu suporturi în ABS® N şi extensii ABS® T. Siguranţa procesului până la 6×D.
    Siguranţă a procesului până la 6×D.

    Aplicaţie:

    Cu vârf de centrare Cod 236661236662.
    Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

    Livrare:

    Cap de găurit cu piese încorporate.

    Notă:

    Piese de schimb la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături