{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 120 | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
⌀ exterior d1 | 118,5 mm | |
Dimensiunea vârfului de centrare | 115 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX06T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236660 120 | |
EAN / GTIN | 4047109090576 | |
Număr producător | V46 41201 |