KOMET® Plăcuţă amovibilă 46-030

Cod articol: 236609 46-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,20 € / buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508-03
Serie KUB Pentron®
Denumire 46-030
Categorie BK8430
Tip Uni
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236609 46-030
EAN / GTIN 4047109230347
Număr producător W80 46030.088430

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături