KOMET® Plăcuţă amovibilă 46-010

Cod articol: 236605 46-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,20 € / buc.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508-01
    Serie KUB Pentron®
    Denumire 46-010
    Categorie BK8425
    Tip Uni
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236605 46-010
    EAN / GTIN 4047109204461
    Număr producător W80 46010.088425

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    400
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături