{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408-01 | |
Sorozat | KUB Pentron® | |
Megnevezés | 42-010 | |
Minőség | BK8425 | |
Típus | Uni | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cod articol | 236605 42-010 | |
EAN / GTIN | 4047109198197 | |
Număr producător | W80 42010.088425 |