KOMET® Plăcuţă amovibilă 13-210

Cod articol: 236537 13-210

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,70 € / buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-210
Categorie BK8430
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Număr producător W83 13210.048430

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături