{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 39,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 121 mm | |
Lungime activă LA | 152 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 39,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253363 | |
Număr producător | 235005 39,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 39,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
406,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
511,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
⌀ nominal D | 39,5 | 39,5 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 40 | 40 |
Lungime utilă L1 | 121 | 120 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |