{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 24 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 72 mm | |
Lungime activă LA | 96 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 040304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197351845 | |
Număr producător | 232302 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată ⌀ cozii 20 mm, 3×D, ⌀ DC: 24mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
303,00 €
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 25 mm |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | 56 mm |
Lungime utilă L1 | 72 mm | 72 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |