{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 18,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 57 mm | |
Lungime activă LA | 81 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232302 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351760 | |
Număr producător | 232302 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată ⌀ cozii 20 mm 18,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
294,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
315,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ cozii Ds | 20 | 25 |
Lungime utilă L1 | 57 | 57 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |