Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată ⌀ cozii 20 mm, 3×D, ⌀ DC: 17,5mm

Cod articol: 232302 17,5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 17.5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lungime utilă L1 54 mm
Lungime activă LA 78 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 128 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232302 17,5
EAN / GTIN 4045197351746
Număr producător 232302 17,5

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.
Cu ⌀ cozii de 20 mm, recomandat în special pentru scule acţionate (consultaţi Grupa 31).

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăci amovibile WOEX 030204.

Notă:

Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 bucăți).
ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată ⌀ cozii 20 mm, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 17,5mm

Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată ⌀ cozii 20 mm, 3×D, ⌀ DC: 17,5mm

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
294,00 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
315,00 €
Număr de dinţi Z 1 1
Răcire interioară da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204 WOEX 030204
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Lungime utilă L1 54 mm 54 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
Lungime activă LA 78 mm 78 mm