{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 26,5 mm | |
Categorie | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Unghiul la vârf | 132 grad | |
Pentru burghiu suport tip | 25 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,34 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 232286 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607973 | |
Număr producător | 232286 26,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 26,5mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
157,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | HSS E PM | Carbura |
Categorie | TiAlN | HB3040 |
Unghiul la vârf | 132 grad | 160 grad |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |