{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 136 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 20 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | HCP 205-IQ IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Denumirea producătorului | HCP 205-IQ IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231745 20,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333527 | |
Număr producător | 5567356 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 20,5 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 20,5 mm | 20,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Unghiul la vârf | 136 grad | 160 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |