{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 11 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 139 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 11 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | HCP 110-IQ IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Denumirea producătorului | HCP 110-IQ IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231745 11 | |
EAN / GTIN | 7291075333336 | |
Număr producător | 5567337 |