{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 137 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 16 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | HCP 165-IQ IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Denumirea producătorului | HCP 165-IQ IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231745 16,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333442 | |
Număr producător | 5567348 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 16,5mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 16,5 mm | 16,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Unghiul la vârf | 137 grad | 160 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 16 | 16 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |