Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP k7 10,2 mm

Cod articol: 231740 10,2
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 154

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Categorie IC908
Materialul sculei Carbură
Unghiul la vârf 154 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 10
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Avans fz în oțel < 55 HRC 0,11 mm/rot
Denumire articol Iscar ICP 102 IC908
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire TiAlN
Geometrie ICP
Denumirea producătorului ICP 102 IC908
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231740 10,2
EAN / GTIN 7291075248043
Număr producător 5508369

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
35
Oţel < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
ICP
Domeniul principal de aplicare ISO P, ISO M (în special duplex), precum și ISO H. Pregătirea unică a tăișului pentru cel mai bun compromis posibil între stabilitatea tăișului și ascuțimea acestuia.

Notă:

Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
Exemple:
Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.