Plăcuţă HiPer-Drill m7 19-X mm

Cod articol: 231645 19-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    148,80 € / buc.
  • de la 5 buc.
    124,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 160
  • Utilizare găurire: Găurire în set
  • Semistandard: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HiPer-Drill
    Gamă de ⌀ 19,00 mm - 19,99 mm
    Categorie HB3040
    Materialul sculei Carbura
    Unghiul la vârf 160 grad
    pentru elementul de bază dimensiunea 19
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,3 mm/rot
    Utilizare găurire Găurire în set
    Semistandard da
    Număr de dinţi Z 2
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231645 19-X
    EAN / GTIN 4062406637231
    Număr producător 231645 19-X

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
    Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.
    Geometrie specială la vârf în formă piramidă, găurire optimă, chiar în condiţii de instabilitate şi cu console lungi ale sculelor.
    Ca de exemplu, la prelucrarea tablei şi a grinzilor metalice. Recomandată şi pentru alezare în grup.

    Notă:

    Adâncimea de găurire fără răcire internă până la maxium 1×D.
    Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
    Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
    Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
    Comandă minimă: 3 bucăţi
    Producţie specială specifică clientului:
    Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături