Plăcuţă amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC 10

Cod articol: 231521 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,00 € / buc.
La cerere
În stoc
2.062 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 10
    Categorie HB225
    Materialul sculei Carbură
    Cod ISO SOGT 080208
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Strat de acoperire AlCrN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231521 10
    EAN / GTIN 4062406565510
    Număr producător 231521 10

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentrugăuri de centraretip CNC şi teşire. Recomandate şi pentru strunjire frontală cu utilizare în poziţie statică. Nerecomandate pentru marcare.

    Notă:

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături