Plăcuţă amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC 10G

Cod articol: 231521 10G

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    78,00 € / buc.
  • de la 2 buc.
    65,00 € / buc.
La cerere
În stoc
1.244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 10G
Categorie HB225
Materialul sculei Carbură
Cod ISO SOGT 080201
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire AlCrN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231521 10G
EAN / GTIN 4062406565527
Număr producător 231521 10G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

A se utiliza exclusiv pentru marcare.

Notă:

ap = max. 0,8 mm, f = 0,008 mm până la 0,02 mm.