Burghiu de centrare CNC, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Cod articol: 231500 10
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Ds (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor: 90; Rază

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGT 0802
⌀ cozii Ds 10 mm
Răcire interioară nu
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor 90; Rază
Coadă tip DIN 1835 B
Unghiul la vârf 90 grad
Număr de dinţi Z 1
⌀ maxim de găurire d1 10 mm
Adâncime maximă de găurire l1 4 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10; 10G
Şurub pentru plăcuţe amovibile 231540 TX8 (2,0 Nm)
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Număr producător 231500 10

Descriere

Execuţie:

Cu coadă cilindrică.