Burghiu de centrare CNC 16 mm

Cod articol: 231500 16
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Ds (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor: 90; Rază

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGT 11T3
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Răcire interioară nu
    Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor 90; Rază
    Coadă tip Coadă Weldon
    Unghiul la vârf 90 grad
    Număr de dinţi Z 1
    ⌀ maxim de găurire d1 15 mm
    Adâncime maximă de găurire l1 7 mm
    Lungimea cozii h 70 mm
    Lungimea totală Lges 100 mm
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 231540 TX15 (2,5 Nm)
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231500 16
    EAN / GTIN 4045197220462
    Număr producător 231500 16

    Descriere

    Execuţie:

    Cu coadă Weldon.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături