PCHR 25.4-D32-3-IQ Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2302695
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302695
EAN / GTIN 7291075318548
Număr producător 2302695
L-Număr L23920 3081

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,126″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
  • Înalțime totală (OAH): 1,3″
  • Lungime totală (OAL): 4,724″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 4.724″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.3″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături