PMN D32-3C-1.5 IC908 Plăcuţe sinterizate cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea și canelarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat, precum și pentru aplicații dificile și generale

Cod articol: 3329285
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 3329285
    EAN / GTIN 7291075380644
    Număr producător 3329285
    L-Număr L24080 269

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe sinterizate cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea și canelarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat, precum și pentru aplicații dificile și generale

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.24 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături