PENTA D32L300C-15D IC808G Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol: 6004751
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004751
EAN / GTIN 7291075318715
Număr producător 6004751
L-Număr L24080 222

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule