PCHL 25-D32-2-IQ Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Cod articol: 2302677
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302677
EAN / GTIN 7291075318364
Număr producător 2302677
L-Număr L23920 266

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
  • Lungimea capului (LH): 28.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 33.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături